{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HELISLOT | |
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 12 | |
Váltólapkák száma | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Maximális bemarási mélység ae max | 33 mm | |
Teljes hossz Lges | 18 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Horonyszélesség ap | 14 mm | |
Gyártó jelölése | SDN D125-14-40-XN13 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 227714 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075335576 | |
Gyártó száma | 3106754 |