{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 93 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,34 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 41,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227510 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452743 | |
Gyártó száma | THN03422 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEC17 50/4 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
444,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
311,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
410,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 43 mm | 44 mm | 40 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 93 mm | 94 mm | 90 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,34 fok | 0,68 fok | 2,29 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |