{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 55 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 93 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 193 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 198 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,16 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 91,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227510 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664489343 | |
Gyártó száma | THN03433 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEC17 100/7 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
677,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
562,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 |
Teljes hossz Lges | 55 mm | 50 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |