{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 9 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15,7 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 243 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 248 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,12 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 116,6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Gyártó száma | THN03451 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEC17 125/9 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
930,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
780,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
647,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 9 | 9 | 9 |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |