Sarokmaró 90° MEC17, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 160/12mm

Cikkszám: 227510 160/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Vágóélek száma Z 12
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15,7 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 313 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 318 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,09 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 151,6 mm
Hozzávaló váltólapka BDMT 170408
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Gyártó száma THN03461

Leírás

Kivitel:

A hosszú vágóélek rendkívül nagy fogásmélységet tesznek lehetővé. Alacsony számú élek.

Figyelem:

Belső hűtés nélkül.