Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 8/1mm

Cikkszám: 227100 8/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Vágóélek száma Z 1
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 16 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
⌀ D3 5 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 13 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 14 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,86 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 4 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 0703
Váltólapka csavar 229706 (T6; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227100 8/1
EAN / GTIN 4960664462728
Gyártó száma THN03600

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.