{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 10 mm | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 17 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 17 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 18 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,91 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 6 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229706 (T6; 0,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227100 10/1 | |
EAN / GTIN | 4960664462735 | |
Gyártó száma | THN03602 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECX 10/1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
191,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
126,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Teljes hossz Lges | 80 mm | 80 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 17 mm | 17 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,91 fok | 2,94 fok |