{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,72 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Gyártó száma | THN03627 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECX 20/4L mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
327,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
382,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 110 mm | 200 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
⌀ D3 | 17 mm | 18 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,72 fok | 0,68 fok |