{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 61 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,41 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227100 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462919 | |
Gyártó száma | THN03666 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECX 32/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
530,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
447,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | 30 mm |
Teljes hossz Lges | 130 mm | 130 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28 mm | 28,85 mm |