{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 18 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 21 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 22 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Gyártó száma | THN03606 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECX 12/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
221,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
277,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Teljes hossz Lges | 80 mm | 80 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
⌀ D3 | 9 mm | 10 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | 1,29 fok |