Sarokmaró 90° MECX 21/4XL mm

Cikkszám: 227100 21/4XL
Kedvezmény
335,08 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 21 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 39 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 40 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 0703
Váltólapka csavar 229707 (T6; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227100 21/4XL
EAN / GTIN 4960664462698
Gyártó száma THN03561

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.