{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI3MILL | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 63 mm | |
Interpolációs marás ap | 3,3 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,1 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 220,9 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TP..1003.. | |
Gyártó jelölése | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Gyártó száma | 3106996 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL sarokmaró 32/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
403,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
288,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
352,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Felfogó menet M | M16 | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 35 | 40 | 40 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 | 90 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |