Váltólapka csavar készlet 5 darabos, Típus: 1

Cikkszám: 229695 1
Ár / 1 Darab (1,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX10
Menet M3,5
Hossz L 6,5 mm
Meghúzási nyomaték 3,2 Nm
Gyártó jelölése SR 14-562/S
Termék fajtája Váltólapka csavar

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 229695 1
EAN / GTIN 7291075417524
Gyártó száma 7002353

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz