{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 214904 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750686 | |
Gyártó száma | 214904 32/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® HSI, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 32/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
288,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
352,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Felfogó menet M | M16 | M16 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. |
Szárkivitel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |