Sarokmaró 90° MEW 32/2 mm

Cikkszám: 225200 32/2
Kedvezmény
286,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 32 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Hengeres szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
    belső hűtés igen
    Maximális fogásmélység ap max 15 mm
    Kinyúlási hossz L1 40 mm
    Teljes hossz Lges 130 mm
    Szár ⌀ Ds h6 32 mm
    Hozzávaló váltólapka LOMU..
    Váltólapka méret 15
    Váltólapka csavar 229714 (15IP; 3,5 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 225200 32/2
    EAN / GTIN 4960664648276
    Gyártó száma THN05057

    Leírás

    Kivitel:

    Gazdaságos, 4 vágóéllel

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz