{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Száralak | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
Belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 150 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225200 40/5L | |
EAN / GTIN | 4960664648221 | |
Gyártó száma | THN05035 | |
Gyártó | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |