Sarokmaró 90° MEW 40/4L mm

Cikkszám: 225200 40/4L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 15 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 150 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 15
Váltólapka csavar 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225200 40/4L
EAN / GTIN 4960664648306
Gyártó száma THN05063

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel