Sarokmaró 90° MEW 16/2L mm

Cikkszám: 225200 16/2L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Kinyúlási hossz L1 23 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225200 16/2L
EAN / GTIN 4960664648054
Gyártó száma THN05001

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel
Belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz