{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 15 | |
Váltólapka csavar | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648283 | |
Gyártó száma | THN05059 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEW 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
300,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
370,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |