{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215952 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939852 | |
Gyártó száma | 215952 32/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
370,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 70 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Vágóél ⌀ DC | 32 | 32 |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |