{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225200 32/4L | |
EAN / GTIN | 4960664648191 | |
Gyártó száma | THN05029 |