{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 110 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225200 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648092 | |
Gyártó száma | THN05009 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEW 20/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
247,00 €
137,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
245,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
313,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 30 | 50 | 30 |
Marási felhasználási | Plunging ;Sarokmarás | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 110 | 160 | 160 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |