Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 32/4mm

Cikkszám: 225200 32/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225200 32/4
EAN / GTIN 4960664648214
Gyártó száma THN05033

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel