{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOMU.. | |
Váltólapka méret | 15 | |
Váltólapka csavar | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Gyártó száma | THN05053 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEW 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
271,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Marási felhasználási | Plunging; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Ferde bemarás; horonymarás; Ferde bemarás |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |