{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 315 mm | |
Vágóélek száma Z | 44 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 70 fok | |
belső hűtés | nem | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 324 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 60 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | |
Szorítóék | 229720 | |
Csavar szorítóékhez | 229721 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 223300 315/44 | |
EAN / GTIN | 4960664732852 | |
Gyártó száma | THN08126 |