Síkmaró 70° MFK, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 250/24mm

Cikkszám: 223300 250/24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 24
  • Beállítási szög κ: 70
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 250 mm
Vágóélek száma Z 24
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 70 fok
belső hűtés nem
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 259 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 60 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1106
Szorítóék 229720
Csavar szorítóékhez 229721
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223300 250/24
EAN / GTIN 4960664732821
Gyártó száma THN08120

Leírás

Kivitel:

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

  • Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkáknak köszönhetően.
  • Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.