Síkmaró 70° MFK, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/14mm

Cikkszám: 223300 100/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 14
  • Beállítási szög κ: 70
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 14
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 70 fok
belső hűtés nem
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 109 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1106
Szorítóék 229720
Csavar szorítóékhez 229721
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223300 100/14
EAN / GTIN 4960664732753
Gyártó száma THN08106

Leírás

Kivitel:

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

  • Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkáknak köszönhetően.
  • Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 70° MFK, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/14mm

Síkmaró 70° MFK, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/14mm

érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 076,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
945,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 14 14
Felfogó furat ⌀ 32 mm 32 mm
Teljes hossz Lges 63 mm 50 mm
Szárkivitel furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 100 mm 100 mm
Beállítási szög κ 70 fok 45 fok
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz