{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 143 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 158 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,33 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 62,4 mm | |
Váltólapka méret | 10 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Gyártó száma | THN07676 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
649,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
487,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
464,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Beállítási szög κ | 10 fok | 15 - 27 fok | 9 fok | 15 - 27 fok | 15 - 30 fok |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Körmarás; Ferde bemarás | horonymarás; horonymarás |
Teljes hossz Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz helikális | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |