{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712489 | |
Gyártó száma | THN07553 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH Harrier 32/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
288,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
301,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
248,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
285,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Plunging |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 1,43 fok | 1,11 fok | 1,97 fok | 1,76 fok |