{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,52 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Gyártó száma | TX781476 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH mini 42/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
409,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
403,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M16 | M16 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 |
Vágóél ⌀ DC | 42 | 42 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 33,3 | 34,4 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |