{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 43 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,05 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 16,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Gyártó száma | THN07516 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nagy előtolású maró MFH mini 25/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
330,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
295,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó menet M | M12 | M12 |
Marási felhasználási | Körmarás ;Ferde bemarás ;Plunging | Ferde bemarás ;Körmarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 35 | 35 |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | CPHX 0602.. |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 |
Maximális fogásmélység ap max | 1 | 2,5 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |