LOGU 030310 ER-GM INOX

Cikkszám: 221972 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 823 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód LOGU 030310 ER-GM
    Típus INOX
    Sarokrádiusz 1 mm
    Minőség PR1535
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
    Előtolás fz / fog 0,2 mm - 1,9 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221972 INOX
    EAN / GTIN 4960664741649
    Gyártó száma TLC04200

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz