Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/4mm

Cikkszám: 221960 20/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D3 13 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
Felfogó menet M M10
Interpolációs marás ⌀ Dmin 33 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221960 20/4
EAN / GTIN 4960664741076
Gyártó száma THN07508

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/4mm

Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
288,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
252,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felfogó menet M M10 M10
Teljes hossz Lges 30 mm 30 mm
belső hűtés igen igen
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303.. CPHX 0602..
Forgácsolási stratégia HPC HPC
Maximális fogásmélység ap max 1 mm 2,5 mm
Termék fajtája Másolómaró Másolómaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz