LOGU 030310 ER-GM ST1400

Cikkszám: 221970 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 848 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód LOGU 030310 ER-GM
    Típus ST1400
    Sarokrádiusz 1 mm
    Minőség PR1525
    Szerszámanyag HM
    Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
    Előtolás fz / fog 0,2 mm - 1,5 mm
    Cserék / élek száma 4
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221970 ST1400
    EAN / GTIN 4960664741632
    Gyártó száma TLB04200

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    200
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    160
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    100
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz