{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 79 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,61 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,3 mm | |
Váltólapka méret | 12 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 1205 | |
Váltólapka csavar | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Beállítási szög κ | 12 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 50/6L | |
EAN / GTIN | 4056544198327 | |
Gyártó száma | 6025273 |