{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 32 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 65 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,59 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 24,3 mm | |
Váltólapka méret | 09 | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | |
Váltólapka csavar | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Gyártó száma | 5657234 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró 7792VX 40/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
513,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
336,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
331,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 16 | 16 | 16 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 | 1,15 | 1,4 |
⌀ D3 | 25 | 24 | 25,6 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |