Nagy előtolású maró 7792VX 100/6 mm

Cikkszám: 221908 100/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 100 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 79 mm
Maximális fogásmélység ap max 2,5 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 179 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 198 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,22 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 78,3 mm
Váltólapka méret 12
Hozzávaló váltólapka XD.. 1205
Váltólapka csavar 229919 (T15; 3,1Nm)
Beállítási szög κ 12 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221908 100/6
EAN / GTIN 4059782503250
Gyártó száma 5667834

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz