Nagy előtolású maró 7792VX 16/2 mm

Cikkszám: 221900 16/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 16 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Hengeres szár
    Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    ⌀ D3 5 mm
    Maximális fogásmélység ap max 0,9 mm
    Kinyúlási hossz L1 25 mm
    Teljes hossz Lges 188 mm
    Szár ⌀ Ds h6 16 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 21 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
    Ferde bemarási szög αmax 2,73 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 4,2 mm
    Hozzávaló váltólapka XD..
    Váltólapka méret 06
    Váltólapka csavar 229915 (T7; 0,8 Nm)
    Beállítási szög κ 10 fok
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221900 16/2
    EAN / GTIN 2050002058453
    Gyártó száma 5673240

    Leírás

    Leírás:

    A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Nagy előtolású maró 7792VX 16/2 mm

    Nagy előtolású maró 7792VX 16/2 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    2 darabszám azonnal szállítható
    379,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    28 darabszám azonnal szállítható
    205,02 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 2 2
    Marási felhasználási horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás Üregmarás ;horonymarás ;Ferde bemarás
    Vágóél ⌀ DC 16 16
    Forgácsolási stratégia HPC HPC
    Szár ⌀ Ds h6 16 16
    ⌀ D3 5 10
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 4,2 8,4

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz