X.LW...SR-S, SC6525, Váltólapka méret: 06mm

Cikkszám: 221926 06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,40 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XPLW060308-SR-D
Váltólapka méret 06
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség SC6525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,37 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 3 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221926 06
EAN / GTIN 2050001742551
Gyártó száma 5653585

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
340
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
155
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.