{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 75 mm | |
Teljes hossz Lges | 135 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 48 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 6,35 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 22,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220800 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782500808 | |
Gyártó száma | 5681115 |