{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapka típushoz | 02 | |
Legkisebb fúrási ⌀ D | 17,5 mm | |
Maró anyaga | Keményfém | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Belső ⌀ d1 | 12,2 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 2,6 mm | |
Teljes hossz Lges | 121,5 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Szárkivitel | hengeres | |
Szorítócsavar készlet | 219821 (15 IP; 3,0 Nm) | |
Menetmélység | 62,5 mm | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 217405 20XL | |
EAN / GTIN | 4045197216946 | |
Gyártó száma | 217405 20XL |