Horonymaró (lapka nélkül) 25XL

Cikkszám: 217405 25XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 01
Legkisebb fúrási ⌀ D 23 mm
Maró anyaga Keményfém
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 16 mm
Max. fogásmélység Smax 3 mm
Teljes hossz Lges 148,58 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Szárkivitel hengeres
Szorítócsavar készlet 219822 (20 IP; 5,5 Nm)
Menetmélység 76,25 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217405 25XL
EAN / GTIN 4045197216953
Gyártó száma 217405 25XL

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz