{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapka típushoz | 03 | |
Legkisebb fúrási ⌀ D | 10,6 mm | |
Maró anyaga | Keményfém | |
Belső hűtés | nem | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Belső ⌀ d1 | 7,4 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 1,6 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 34,2 mm | |
Teljes hossz Lges | 74,2 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Száralak | Weldon | |
Szorítócsavar készlet | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 217405 11L | |
EAN / GTIN | 4045197216915 | |
Gyártó száma | 217405 11L | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |