Horonymaró (lapka nélkül) 11XL

Cikkszám: 217405 11XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 03
Legkisebb fúrási ⌀ D 10,6 mm
Maró anyaga Keményfém
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 8 mm
Max. fogásmélység Smax 1,25 mm
Teljes hossz Lges 77,66 mm
Szár ⌀ Ds h6 8 mm
Szárkivitel hengeres
Szorítócsavar készlet 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Menetmélység 40 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Gyártó száma 217405 11XL

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz