Horonymaró (lapka nélkül) 20L

Cikkszám: 217405 20L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 02
Legkisebb fúrási ⌀ D 17,5 mm
Maró anyaga Keményfém
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 12,2 mm
Max. fogásmélység Smax 2,6 mm
Kinyúlási hossz L1 63,7 mm
Teljes hossz Lges 108,7 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217405 20L
EAN / GTIN 4045197216939
Gyártó száma 217405 20L

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz