{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP..060304 | |
Váltólapka csavar készlet | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216625 11 | |
EAN / GTIN | 4045197940179 | |
Gyártó száma | 216625 11 |