{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
⌀ D | 12 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 23,7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 37 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP..09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216625 12 | |
EAN / GTIN | 4045197940186 | |
Gyártó száma | 216625 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Élletörő maró 45° 12
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
384,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Teljes hossz Lges | 100 | 100 |
belső hűtés | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | SP..09T308 | SC.. 05T104 |
Szárkivitel | Weldon szár | Hengeres szár |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 12 |