{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 28,8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP..09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Gyártó száma | 216625 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Élletörő maró 45° 16
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
168,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
290,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
447,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leélezési szög hátra | 45 | 45 | 45 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 5 |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 28,8 | 28,3 | 22,7 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 | 16 | 12 |
Termék fajtája | Élletörő maró | Élletörő maró | Élletörő maró |