{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög hátra | 45 fok | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
⌀ D | 30 mm | |
Maximális leélezési ⌀ Dmax | 42,3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP..09T308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 216625 30 | |
EAN / GTIN | 4045197941244 | |
Gyártó száma | 216625 30 |