Élletörő maró 45°, Weldon szár, Típus: 4

Cikkszám: 216625 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 1
⌀ D 4 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 10 mm
Kinyúlási hossz L1 28 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Hozzávaló váltólapka SP..060304
Váltólapka csavar készlet 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216625 4
EAN / GTIN 4045197940162
Gyártó száma 216625 4